ELVOX - Programmierbares Gerät mit 2 Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69RH
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406192011
Sonepar Artikelnummer
121314533
Hersteller Artikelnummer
69RH
Hersteller Typ
69RH
Hersteller Artikel Nr.:
69RH
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.177 kg
Programmierbares Gerät mit 2 Relais mit Arbeitskontakten 3 A 230 V~ für den Betrieb als zeitgesteuertes Doppelrelais für die Aktivierung von 2 unabhängigen Zusatzfunktionen (zum Beispiel Treppenhausbeleuchtung), bis zu 8 Geräte in einer Anlage, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm


