ELVOX - Programmierbares Gerät mit 2 Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69RH/L
Geeignet für - Außenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406205674
Sonepar Artikelnummer
121314534
Hersteller Artikelnummer
69RH/L
Hersteller Typ
69RH/L
Hersteller Artikel Nr.:
69RH/L
Geeignet für:
Außenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.228 kg
Programmierbares Geräte mit 2 zeitgesteuerten Relais mit Arbeitskontakten 3 A 230 V~ mit Schaltung durch Klingeltableau-Rufe, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm


