ELVOX - Rahmen+Abdeckrahmen 1M Heavy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41231
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 163 mm
Tiefe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406277138
Sonepar Artikelnummer
120470597
Hersteller Artikelnummer
41231
Hersteller Typ
VIMAR 41231
Hersteller Artikel Nr.:
41231
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
163 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.417 kg
1-Modul-Abdeckrahmen und -Halterung, Pixel Heavy, Strukturgrau


