ELVOX - Rahmen+Abdeckrahmen 1M Pixel eloxgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41131.04
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 161 mm
Tiefe - 40.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406271815
Sonepar Artikelnummer
121314306
Hersteller Artikelnummer
41131.04
Hersteller Typ
41131.04
Hersteller Artikel Nr.:
41131.04
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
161 mm
Tiefe:
40.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.240 kg
Rahmen und Abdeckrahmen, 1 Modul, eloxiertgrau. Abmessungen 99,5x161 mm


