ELVOX - Rahmen+Abdeckrahmen 1M Pixel weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41131.03
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Höhe - 161 mm
Tiefe - 40.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406271808
Sonepar Artikelnummer
121314305
Hersteller Artikelnummer
41131.03
Hersteller Typ
41131.03
Hersteller Artikel Nr.:
41131.03
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Höhe:
161 mm
Tiefe:
40.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.241 kg
Rahmen und Abdeckrahmen, 1 Modul, weiß. Abmessungen 99,5x161 mm


