ELVOX - Rahmen+Abdeckrahmen 2M Heavy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41232
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 278 mm
Tiefe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406277121
Sonepar Artikelnummer
120470598
Hersteller Artikelnummer
41232
Hersteller Typ
VIMAR 41232
Hersteller Artikel Nr.:
41232
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
278 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.578 kg
2-Modul-Abdeckrahmen und -Halterung, Pixel Heavy, Strukturgrau


