ELVOX - Rahmen+Abdeckrahmen 2M Pixel grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41132.01
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 276 mm
Tiefe - 40.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8013406273321
Sonepar Artikelnummer
120470566
Hersteller Artikelnummer
41132.01
Hersteller Typ
VIMAR 41132.01
Hersteller Artikel Nr.:
41132.01
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
276 mm
Tiefe:
40.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.331 kg
Rahmen und Abdeckrahmen, 2 Module, grau. Abmessungen 99,5x276 mm


