ELVOX - Rahmen+Abdeckrahmen 2M Pixel schiefergr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41132.02
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 276 mm
Tiefe - 40.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406272133
Sonepar Artikelnummer
121314307
Hersteller Artikelnummer
41132.02
Hersteller Typ
41132.02
Hersteller Artikel Nr.:
41132.02
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
276 mm
Tiefe:
40.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.331 kg
Rahmen und Abdeckrahmen, 2 Module, schiefergrau. Abmessungen 99,5x276 mm


