ELVOX - Rahmen+Abdeckrahmen 2M Pixel weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41132.03
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Höhe - 276 mm
Tiefe - 40.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406272140
Sonepar Artikelnummer
121314308
Hersteller Artikelnummer
41132.03
Hersteller Typ
41132.03
Hersteller Artikel Nr.:
41132.03
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Höhe:
276 mm
Tiefe:
40.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.330 kg
Rahmen und Abdeckrahmen, 2 Module, weiß. Abmessungen 99,5x276 mm


