ELVOX - Rahmen+Abdeckrahmen 3M Heavy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41233
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 393 mm
Tiefe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406277114
Sonepar Artikelnummer
120470599
Hersteller Artikelnummer
41233
Hersteller Typ
VIMAR 41233
Hersteller Artikel Nr.:
41233
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
393 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.732 kg
3-Modul-Abdeckrahmen und -Halterung, Pixel Heavy, Strukturgrau


