ELVOX - Rahmen+Abdeckrahmen 3M Pixel grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41133.01
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 391 mm
Tiefe - 40.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406272164
Sonepar Artikelnummer
120470567
Hersteller Artikelnummer
41133.01
Hersteller Typ
VIMAR 41133.01
Hersteller Artikel Nr.:
41133.01
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
391 mm
Tiefe:
40.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.417 kg
Rahmen und Abdeckrahmen, 3 Module, grau. Abmessungen 99,5x391 mm


