ELVOX - Rahmen f. 1 Frontplatte 2M Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1P21
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Breite - 124 mm
Tiefe - 39.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406199652
Sonepar Artikelnummer
121314174
Hersteller Artikelnummer
1P21
Hersteller Typ
1P21
Hersteller Artikel Nr.:
1P21
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Breite:
124 mm
Tiefe:
39.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.568 kg
Regenschutzrahmen für 1 Frontplatte, 2 Module, Edelstahl. Abmessungen: 120x296x39,5 mm


