ELVOX - Rahmen f. 1 Frontplatte 3M Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1P31
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Breite - 124 mm
Tiefe - 39.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406199690
Sonepar Artikelnummer
121314178
Hersteller Artikelnummer
1P31
Hersteller Typ
1P31
Hersteller Artikel Nr.:
1P31
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Breite:
124 mm
Tiefe:
39.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.722 kg
Regenschutzrahmen für 1 Frontplatte, 3 Module, Edelstahl. Abmessungen 120x410x39,5 mm


