ELVOX - Rahmen f. 2 Frontplatten 2M Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1P22
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Breite - 224 mm
Tiefe - 39.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406199669
Sonepar Artikelnummer
121314175
Hersteller Artikelnummer
1P22
Hersteller Typ
1P22
Hersteller Artikel Nr.:
1P22
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Breite:
224 mm
Tiefe:
39.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.819 kg
Regenschutzrahmen für 2 Frontplatten, 2 Module, Edelstahl. Abmessungen 220x296x39,5 mm


