Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Rahmen f. 2M 2x1 Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Rahmen f. 2M 2x1 Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9221

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406123329

Sonepar Artikelnummer

121314619

Hersteller Artikelnummer

9221

Hersteller Typ

9221

Hersteller Artikel Nr.:

9221

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.522 kg

Regenschutzrahmen für 2 Module in 2 1-Modul-Reihen, Lichtgrau RAL 7035. Abmessungen: 218x178X38 mm