Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Rahmen f. 3M 3x1 Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Rahmen f. 3M 3x1 Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9231

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406123336

Sonepar Artikelnummer

121314622

Hersteller Artikelnummer

9231

Hersteller Typ

9231

Hersteller Artikel Nr.:

9231

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.592 kg

Regenschutzrahmen für 3 Module in 3 1-Modul-Reihen, Lichtgrau RAL 7035. Abmessungen: 318x178x38 mm