Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Rahmen f. 4M 2x2 Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Rahmen f. 4M 2x2 Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9222

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406123343

Sonepar Artikelnummer

121314620

Hersteller Artikelnummer

9222

Hersteller Typ

9222

Hersteller Artikel Nr.:

9222

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.578 kg

Regenschutzrahmen für 4 Module in 2 2-Modul-Reihen, Lichtgrau RAL 7035. Abmessungen: 218x290x38 mm