Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Rahmen f. 6M 2x3 Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Rahmen f. 6M 2x3 Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9223

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406123367

Sonepar Artikelnummer

121314621

Hersteller Artikelnummer

9223

Hersteller Typ

9223

Hersteller Artikel Nr.:

9223

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.695 kg

Regenschutzrahmen für 6 Module in 2 3-Modul-Reihen, Lichtgrau RAL 7035. Abmessungen: 218x402x38 mm