Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Rahmen f. 8M 4x2 Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Rahmen f. 8M 4x2 Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9242

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406123893

Sonepar Artikelnummer

121314625

Hersteller Artikelnummer

9242

Hersteller Typ

9242

Hersteller Artikel Nr.:

9242

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

1.174 kg

Regenschutzrahmen für 8 Module in 4 2-Modul-Reihen, Lichtgrau RAL 7035.Abmessungen: 418x290x38 mm