Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Rahmen f. 9M 3x3 Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Rahmen f. 9M 3x3 Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9233

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406123374

Sonepar Artikelnummer

121314624

Hersteller Artikelnummer

9233

Hersteller Typ

9233

Hersteller Artikel Nr.:

9233

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.855 kg

Regenschutzrahmen für 9 Module in 3 3-Modul-Reihen, Lichtgrau RAL 7035. Abmessungen: 318x402x38 mm