ELVOX - Rahmen f. Frontplatte 891D Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 921K
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85177900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406136589
Sonepar Artikelnummer
121314618
Hersteller Artikelnummer
921K
Hersteller Typ
921K
Hersteller Artikel Nr.:
921K
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.309 kg
Regenschutzrahmen für Frontplatte 891D, Abmessungen 118x207x38 mm, Lichtgrau RAL 7035


