ELVOX - Regenschutzrahmen 1M Pixel eloxiertgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41141.04
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 167 mm
Tiefe - 35.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406272638
Sonepar Artikelnummer
121314323
Hersteller Artikelnummer
41141.04
Hersteller Typ
41141.04
Hersteller Artikel Nr.:
41141.04
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
167 mm
Tiefe:
35.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.168 kg
1-Modul-Regenschutzrahmen, eloxiertgrau. Abmessungen 110x167x35,8 mm


