ELVOX - Regenschutzrahmen 1M Pixel grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41141.01
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 167 mm
Tiefe - 35.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406272607
Sonepar Artikelnummer
120470568
Hersteller Artikelnummer
41141.01
Hersteller Typ
VIMAR 41141.01
Hersteller Artikel Nr.:
41141.01
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
167 mm
Tiefe:
35.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.177 kg
1-Modul-Regenschutzrahmen, grau. Abmessungen 110x167x35,8 mm


