ELVOX - Regenschutzrahmen 1M Pixel schiefergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41141.02
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 167 mm
Tiefe - 35.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406272614
Sonepar Artikelnummer
121314321
Hersteller Artikelnummer
41141.02
Hersteller Typ
41141.02
Hersteller Artikel Nr.:
41141.02
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
167 mm
Tiefe:
35.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.179 kg
1-Modul-Regenschutzrahmen, schiefergrau. Abmessungen 110x167x35,8 mm


