ELVOX - Regenschutzrahmen 1M Pixel weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41141.03
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Höhe - 167 mm
Tiefe - 35.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406272621
Sonepar Artikelnummer
121314322
Hersteller Artikelnummer
41141.03
Hersteller Typ
41141.03
Hersteller Artikel Nr.:
41141.03
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Höhe:
167 mm
Tiefe:
35.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.180 kg
1-Modul-Regenschutzrahmen, weiß. Abmessungen 110x167x35,8 mm


