ELVOX - Regenschutzrahmen 2M Pixel grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41142.01
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 282 mm
Tiefe - 35.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406273338
Sonepar Artikelnummer
120470569
Hersteller Artikelnummer
41142.01
Hersteller Typ
VIMAR 41142.01
Hersteller Artikel Nr.:
41142.01
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
282 mm
Tiefe:
35.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.257 kg
2-Modul-Regenschutzrahmen, grau. Abmessungen 110x281,7x35,8 mm


