ELVOX - Regenschutzrahmen 2M Pixel schiefergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41142.02
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 282 mm
Tiefe - 35.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406272645
Sonepar Artikelnummer
121314324
Hersteller Artikelnummer
41142.02
Hersteller Typ
41142.02
Hersteller Artikel Nr.:
41142.02
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
282 mm
Tiefe:
35.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.257 kg
2-Modul-Regenschutzrahmen, schiefergrau. Abmessungen 110x281,7x35,8 mm


