ELVOX - Regenschutzrahmen 2M Pixel weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41142.03
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Höhe - 282 mm
Tiefe - 35.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406272652
Sonepar Artikelnummer
121314325
Hersteller Artikelnummer
41142.03
Hersteller Typ
41142.03
Hersteller Artikel Nr.:
41142.03
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Höhe:
282 mm
Tiefe:
35.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.260 kg
2-Modul-Regenschutzrahmen, weiß. Abmessungen 110x281,7x35,8 mm


