ELVOX - Regenschutzrahmen 3M Pixel eloxiertgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41143.04
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 397 mm
Tiefe - 35.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406272713
Sonepar Artikelnummer
121314329
Hersteller Artikelnummer
41143.04
Hersteller Typ
41143.04
Hersteller Artikel Nr.:
41143.04
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
397 mm
Tiefe:
35.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.332 kg
3-Modul-Regenschutzrahmen, eloxiertgrau. Abmessungen 110x397x35,8 mm


