ELVOX - Regenschutzrahmen 3M Pixel weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41143.03
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Höhe - 397 mm
Tiefe - 35.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406272706
Sonepar Artikelnummer
121314328
Hersteller Artikelnummer
41143.03
Hersteller Typ
41143.03
Hersteller Artikel Nr.:
41143.03
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Höhe:
397 mm
Tiefe:
35.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.332 kg
3-Modul-Regenschutzrahmen, weiß. Abmessungen 110x397x35,8 mm


