ELVOX - Regenschutzrahmen 4M(2x2) Pixel eloxgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41144.04
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 282 mm
Tiefe - 35.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406272751
Sonepar Artikelnummer
121314332
Hersteller Artikelnummer
41144.04
Hersteller Typ
41144.04
Hersteller Artikel Nr.:
41144.04
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
282 mm
Tiefe:
35.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.384 kg
4-Modul-Regenschutzrahmen (2x2), eloxiertgrau. Abmessungen 210x281,7x35,8 mm


