ELVOX - Regenschutzrahmen 6M(2x3) Pixel grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41146.01
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 397 mm
Tiefe - 35.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406272768
Sonepar Artikelnummer
120470572
Hersteller Artikelnummer
41146.01
Hersteller Typ
VIMAR 41146.01
Hersteller Artikel Nr.:
41146.01
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
397 mm
Tiefe:
35.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.466 kg
6-Modul-Regenschutzrahmen (2x3), grau. Abmessungen 210x397x35,8 mm


