ELVOX - Regenschutzrahmen 6M(2x3) Pixel weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41146.03
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Höhe - 397 mm
Tiefe - 35.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406272782
Sonepar Artikelnummer
121314334
Hersteller Artikelnummer
41146.03
Hersteller Typ
41146.03
Hersteller Artikel Nr.:
41146.03
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Höhe:
397 mm
Tiefe:
35.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.466 kg
6-Modul-Regenschutzrahmen (2x3), weiß. Abmessungen 210x397x35,8 mm


