ELVOX - Regenschutzrahmen 6M(3x2) Pixel schiefer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41147.02
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 282 mm
Tiefe - 35.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406272829
Sonepar Artikelnummer
121314336
Hersteller Artikelnummer
41147.02
Hersteller Typ
41147.02
Hersteller Artikel Nr.:
41147.02
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
282 mm
Tiefe:
35.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.568 kg
6-Modul-Regenschutzrahmen (3x2), schiefergrau. Abmessungen 310x281 ,7x35,8 mm


