ELVOX - Regenschutzrahmen 9M(3x3) Pixel weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41149.03
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Höhe - 397 mm
Tiefe - 35.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406272874
Sonepar Artikelnummer
121314340
Hersteller Artikelnummer
41149.03
Hersteller Typ
41149.03
Hersteller Artikel Nr.:
41149.03
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Höhe:
397 mm
Tiefe:
35.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.573 kg
9-Modul-Regenschutzrahmen (3x3), weiß. Abmessungen 310x397x35,8 mm


