Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Regenschutzrahmen für 1 Modul zu Klingeltableau 8000 RAL7035

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Regenschutzrahmen für 1 Modul zu Klingeltableau 8000 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9211

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406122780

Sonepar Artikelnummer

120990428

Hersteller Artikelnummer

9211

Hersteller Typ

9211

Hersteller Artikel Nr.:

9211

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.280 kg

Regenschutzrahmen für 1 Modul, Lichtgrau RAL 7035. Abmessungen: 118x178x38 mm