ELVOX - Regenschutzrahmen für 40170 Dose 1M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40177
Werkstoff - Zink
Farbe - weiß
Höhe - 197 mm
Breite - 108 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352745087
Sonepar Artikelnummer
121314196
Hersteller Artikelnummer
40177
Hersteller Typ
40177
Hersteller Artikel Nr.:
40177
Werkstoff:
Zink
Farbe:
weiß
Höhe:
197 mm
Breite:
108 mm
Tiefe:
46.6 mm
Mit Anschlussblock:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.236 kg
Elvox Regenschutzrahmen für das Klingeltableau 40170, Ausführung für eine Unterputzdose 1M (einmodulbreit). Schutz vor Witterungseinflüssen bei Außenmontage.


