ELVOX - Regenschutzrahmen für 40170 Dose 2M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40178
Werkstoff - Zink
Farbe - weiß
Höhe - 273.2 mm
Breite - 136 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352745094
Sonepar Artikelnummer
121314197
Hersteller Artikelnummer
40178
Hersteller Typ
40178
Hersteller Artikel Nr.:
40178
Werkstoff:
Zink
Farbe:
weiß
Höhe:
273.2 mm
Breite:
136 mm
Tiefe:
46.5 mm
Mit Anschlussblock:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.531 kg
Elvox Regenschutzrahmen für das Klingeltableau 40170, Ausführung für eine Unterputzdose 2M (zweimodulbreit). Schutz vor Witterungseinflüssen bei Außenmontage.


