ELVOX - Reißfest-UP-Rahmen 1M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40291
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Höhe - 144 mm
Breite - 82.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406276933
Sonepar Artikelnummer
121314203
Hersteller Artikelnummer
40291
Hersteller Typ
40291
Hersteller Artikel Nr.:
40291
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Höhe:
144 mm
Breite:
82.4 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.353 kg
Abreißgeschützte Unterputzdose, Stahl, 1 Modul. Abmessungen: 82,4x144x50 mm


