ELVOX - Reißfest-UP-Rahmen 2M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40292
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Höhe - 256.5 mm
Breite - 82.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406276957
Sonepar Artikelnummer
121314204
Hersteller Artikelnummer
40292
Hersteller Typ
40292
Hersteller Artikel Nr.:
40292
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Höhe:
256.5 mm
Breite:
82.4 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.515 kg
Abreißgeschützte Unterputzdose, Stahl, 2 Module. Abmessungen: 82,4x256,5x50 mm


