ELVOX - Reißfest-UP-Rahmen 3M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40293
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Höhe - 369 mm
Breite - 82.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406277206
Sonepar Artikelnummer
121314205
Hersteller Artikelnummer
40293
Hersteller Typ
40293
Hersteller Artikel Nr.:
40293
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Höhe:
369 mm
Breite:
82.4 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.676 kg
Abreißgeschützte Unterputzdose, Stahl, 3 Module. Abmessungen: 82,4x369x50 mm


