Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Relais 12V, 1 x UM

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Relais 12V, 1 x UM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0170/001

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406105332

Sonepar Artikelnummer

120470507

Hersteller Artikelnummer

0170/001

Hersteller Typ

VIMAR 0170/001

Hersteller Artikel Nr.:

0170/001

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.133 kg

Wechselrelais 3 A 230 V~ für Einschaltung der Treppenhausbeleuchtung o.ä., 12 Vdc oder Vac Versorgung, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm