ELVOX - Relais für Soundsystem Ruf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0170/101
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406120243
Sonepar Artikelnummer
121314078
Hersteller Artikelnummer
0170/101
Hersteller Typ
0170/101
Hersteller Artikel Nr.:
0170/101
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.164 kg
Wechselrelais 3 A 230 V~ für die Rufwiederholung auf Haus- und Videohaustelefonen mit Zusatzläutwerk (Glocke), 12 Vdc oder Vac Versorgung oder Sound System Ruf, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm


