Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - RFID-Lesegerät für 4x4-Loch

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - RFID-Lesegerät für 4x4-Loch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41022

  • Ausführung - sonstige

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406310439

Sonepar Artikelnummer

121314287

Hersteller Artikelnummer

41022

Hersteller Typ

41022

Hersteller Artikel Nr.:

41022

Ausführung:

sonstige

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

schwarz

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.064 kg

Elvox RFID-Lesegerät für 4×4-Loch-Montage (Art.-Nr. 41022). RFID-Zugangskontrollmodul für die Integration in Klingeltableaus mit 4×4-Lochraster. Kompatibel mit dem Elvox-Modulsystem.