ELVOX - Schnittst. Hauptnetz/Steigl. Due Fili

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69DM.EN
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406250582
Sonepar Artikelnummer
121314528
Hersteller Artikelnummer
69DM.EN
Hersteller Typ
69DM.EN
Hersteller Artikel Nr.:
69DM.EN
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.340 kg
Schnittstelle für die Verbindung eines Digibus-Hauptnetzes mit einer Steigleitung Due Fili. Bei Einsatz mehrerer 69DM können mehrere Steigleitungen Due Fili an dasselbe Digibus-Hauptnetz angeschlossen werden. Durch Kombination beider Systeme können mit dem Digibus-Hauptnetz große Entfernungen gedeckt und die Steigleitung der Haustelefone/Videohaustelefone mit Due Fili Technologie angeschlossen werden, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 8 Module mit 17,5 mm


