ELVOX - Schnittst. Signal Due Fili in Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69MD
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406205315
Sonepar Artikelnummer
121314531
Hersteller Artikelnummer
69MD
Hersteller Typ
69MD
Hersteller Artikel Nr.:
69MD
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.209 kg
Schnittstelle zur Umwandlung des Due Fili-Digitalsignals in ein Standard-Audio-/Videosignal, die Entkopplung der Signale erfolgt beim Rufen der in der Schnittstelle programmierten Benutzer, Programmierung mittels 950C oder PC, Anzeige durch Schließen eines Arbeitskontakts (24 Vac 0,5 A), zum Einsatz mit speziellem Netzteil 6582, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module von 17,5 mm


