Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Schnittstelle für 2 Tasten Due Fili

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Schnittstelle für 2 Tasten Due Fili

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6120

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406202420

Sonepar Artikelnummer

121314443

Hersteller Artikelnummer

6120

Hersteller Typ

6120

Hersteller Artikel Nr.:

6120

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.074 kg

Schnittstelle für 2 externe Tasten mit Arbeitskontakten auf dem Due Fili-Bus für die Aktivierung des Türschlosses eines Klingeltableaus und des Etagenrufs eines internen Geräts für die Aktivierung von Zusatzfunktionen durch Programmierung mit 950C