ELVOX - Schnittstelle für Überwachungskamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 693T
Geeignet für - Außenstation
Montageart - Unterputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406205094
Sonepar Artikelnummer
121314516
Hersteller Artikelnummer
693T
Hersteller Typ
693T
Hersteller Artikel Nr.:
693T
Geeignet für:
Außenstation
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.207 kg
Schnittstelle für Überwachungskamera zum Anschluss an die Elektronikeinheit 6931, Versorgung über Einheit 6931, kann eine externe Kamera mit 12 Vdc 150 mA max. versorgen, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module von 17,5 mm


