ELVOX - Separator 2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 692S.1
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406311092
Sonepar Artikelnummer
121314510
Hersteller Artikelnummer
692S.1
Hersteller Typ
692S.1
Hersteller Artikel Nr.:
692S.1
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.235 kg
Separator für die Unterteilung von Kommunikationsbereichen, zum Einsatz bei internen Kommunikationsnetzen, Etagen-KlingelTableaus und Gebäudekomplexe, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm


