ELVOX - Separator Digibus 4- oder 8-stellig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949S
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406201423
Sonepar Artikelnummer
121314651
Hersteller Artikelnummer
949S
Hersteller Typ
949S
Hersteller Artikel Nr.:
949S
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.069 kg
Separator für Digibus Anlagen mit 4- oder 8-stelliger Codierung, ermöglicht die Leitungsentkopplung für digitales Signal, Rufleitung und Versorgung zwischen Haustelefon-/Videohaustelefon-Steigleitung und Außenstation, schützt die Versorgungsleitung gegen atmosphärische Entladungen, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 1 Modul mit 17,5 mm


